TRANEMO DAMES SHIRT LM HI-VIS FR 509889 GEEL MT XL
TRANEMO DAMES SHIRT LM HI-VIS FR 509889 GEEL
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50988955007
Rubix:A0675056
EAN:7393286291167

Productdetails : TRANEMO DAMES SHIRT LM HI-VIS FR 509889 GEEL MT XL
Inherent vlamvertragend Hi-Vis dames T-Shirt lange mouwen met 20% gerecycled katoen. Metaalvrij. PFAS-vrij.
Ronde hals. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,18 excl. BTW
/ stuk
€ 169,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen