TRANEMO DAMES SWEATVEST CAP.HI-VIS FR 503889 GL/MARINE MT S
TRANEMO DAMES SWEATVEST CAP.HI-VIS FR 503889 GL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50388994004
Rubix:A0675074
EAN:7393286293512

Productdetails : TRANEMO DAMES SWEATVEST CAP.HI-VIS FR 503889 GL/MARINE MT S
Inherent vlamvertragend Hi-Vis dames sweater vest met capuchon in een zachte sweater kwaliteit; Met 20% gerecycled katoen. Metaalvrij en PFAS-vrij.
Borstzak met rits. Twee steekzakken. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | cantex terry - 60% modacrylic / 19% gerecycled katoen / 19% katoen / 2% antistatisch, 290 g/m²; pfas-vrij |
| Vlamweerstand | en iso 11612 a1+a2 b1 c2 f2; en 61482-2 apc 1; elim 8,6 cal/cm²; ebt 11,0 cal/cm²; en 1149-5; en iso 20471 cl.3 (in combinatie) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,14 excl. BTW
/ stuk
€ 363,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen