TRANEMO DAMES SHIRT LM HI-VIS FR 509486 GEEL MT S
TRANEMO DAMES SHIRT LM HI-VIS FR 509486 GEEL
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50948655004
Rubix:A0675064
EAN:7393286292683

Productdetails : TRANEMO DAMES SHIRT LM HI-VIS FR 509486 GEEL MT S
Inherent vlamvertragend Hi-Vis dames T-Shirt lange mouwen. Metaalvrij. en PFAS-vrij.
Ronde hals. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | inherent vlamvertragend gebreid interlock, 40% viscose / 26% modacryl / 18% katoen / 8% polyamide / 6% aramide / 2% antistatisch, 225 g/m² (outback j220) |
| Vlamweerstand | inherente vlamvertragende eigenschappen. elim: 8,3 cal/cm² (ebt: 9,3 cal/cm²). en iso 11612: a1+a2 b1 c1 f1; en 61482-1-2:2014 apc 1; en 61482-2 (apc 1 / 4 ka). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,12 excl. BTW
/ stuk
€ 199,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen