TRANEMO SWEATER 508589 GEEL/MARINE MT L
TRANEMO SWEATER 508589 GEEL/MARINE MT
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50858994006
Rubix:A0614629
EAN:7393286268015

Productdetails : TRANEMO SWEATER 508589 GEEL/MARINE MT L
Inherent vlamvertragende Hi-Vis sweater met ronde hals. 20% gerecycled katoen. PFAS-vrij.
Gebreide manchetten en boord. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,44 excl. BTW
/ stuk
€ 212,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen