TRANEMO WINTERJACK CAP. HI-VIS FR TERA 580881 GEEL/MAR 3XL
TRANEMO WINTERJACK CAP. HI-VIS FR TERA 580881 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:58088194009
Rubix:A0674307
EAN:7393286292256

Productdetails : TRANEMO WINTERJACK CAP. HI-VIS FR TERA 580881 GEEL/MAR 3XL
Inherent vlamvertragend Hi-Vis winterjack met afneembare capuchon, fiberfur voering aan de binnenzijde en gewatteerde voering in de mouwen. De jas is gemaakt in een licht en comfortabel TERA TX doek met een hoge scheurvastheid en goede bescherming tegen elektrische vlamboog.
Afneembare en verstelbare capuchon. Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Twee portofoonlussen. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Lus voor het bevestigen van een ID-zakje op de linkermouw. Grote binnenzak met rits voor documenten/I-Pad. Windstoppers in de mouwen. Verstelbare manchetten. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met een transfer.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN 13034
EN ISO 20471
EN 342
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | tera tx (811): 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m²; foder - pile fr (061): 87% modakryl / 13% bomull, 360 g/m²; foder - quilt fr (054): 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² met polyestervadd 80 g/m². |
| Vlamweerstand | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 465,26 excl. BTW
/ stuk
€ 562,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen