TRANEMO WINTERPARKA CAP. HI-VIS 431846 GEEL/MARINE MT 4XL
TRANEMO WINTERPARKA CAP. HI-VIS 431846 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43184694010
Rubix:A0673836
EAN:7393286290146

Productdetails : TRANEMO WINTERPARKA CAP. HI-VIS 431846 GEEL/MARINE MT 4XL
Duurzame Hi-Vis winterparka met gewatteerde voering, getapete naden en een uitneembare fleece/quilt voering. De parka is wind- en waterdicht volgens EN 343. PFAS-vrij.
De parka is gevoerd met quilt en heeft een uitneembare voering met fleece in de body en quilt in de mouwen. Hij is ergonomisch gevormd voor werk met geheven armen. Grote afneembare en verstelbare capuchon met gewatteerde voering. Fleece aan de binnenkant van de kraag. Verdekte ritssluiting aan de voorkant en dubbele stormflap met drukknopen. Veiligheidszak met rits voor documenten/Ipad onder de stormflap, aparte telefoonzak. Twee lussen voor communicatieapparatuur. Verticale borstzak met rits op rechterborst. Lussen voor het bevestigen van een ID-zak. Verticale borstzak met rits rechts. Zijzakken met rits en fleecevoering. Zakken voorzijde met klep. Verstelbare manchetten. Koord in de taille en onderaan de parka. Rugpand toegankelijk met rits voor het plaatsen van een heat seal logo. Heat seal reflectie voor meer comfort.
NORMERING:
EN ISO 20471
EN 343
EN 342
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,34 excl. BTW
/ stuk
€ 331,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen