RENOLD SLUITSCHAKEL 24B-1 SD No.11 ( Splitpen )
Transmission Chain
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Renold:SD24B1S11I
Rubix:01031108
EAN:0673766704026

Documenten
Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 24B-1 SD No.11 ( Splitpen )
Sterke punten
•Consistent quality
Depth of inventory
Depth of inventory
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,095 g |
| Ketting | roller chain |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Diameter rol | 25,4 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 104,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen