Referenties
Flexovit:07660717866
Rubix:23422692
EAN:8711479178085


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
Documenten
Productdetails : FLEXOVIT FREES HM BOOMVORM SPITS G 12X25X6X70 DC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,21 excl. BTW
/ stuk
€ 57,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden