Referenties
FAG:H3944
Rubix:03019801
Fabrikant:0191776820000

Productdetails : FAG H 3944 TREKBUS
Klembussen H39, afmetingen conform DIN 5415, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5025 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Breedte | 96 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Serie | h39 |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
