SKF HA 317 TREKBUS

Trekbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HA 317
Rubix:03474222
Fabrikant:49365
EAN:7316577009951
SKF HA 317 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter74,613 mm
Buitendraadm85x2
Breedte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HA 317 TREKBUS


Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)81x119x119 mm
Logistiek gewicht1121 g
Binnendiameter74,613 mm
Buitendraadm85x2
Breedte63 mm
Buitendiameter110 mm
Serieha
Gewicht1,1 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 109,56 excl. BTW
/ stuk
€ 132,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen