Referenties
SKF:HA 2320
Rubix:03474209
Fabrikant:8360
EAN:7316577032669




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 873125 mm |
|---|---|
| Breedte | 97 mm |
| Buitendiameter | 142 mm |
Productdetails : SKF HA 2320 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2358 g |
| Binnendiameter | 873125 mm |
| Breedte | 97 mm |
| Buitendiameter | 142 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,33 excl. BTW
/ stuk
€ 201,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen