Referenties
SKF:HE 3130
Rubix:03804880
Fabrikant:64414
EAN:7316571127705




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Breedte | 111 mm |
| Buitendiameter | 205 mm |
Productdetails : SKF HE 3130 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5840 g |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 111 mm |
| Buitendiameter | 205 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 518,14 excl. BTW
/ stuk
€ 626,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen