Referenties
SKF:OH 3076 H
Rubix:03475338
EAN:7316571053899




Productdetails : SKF OH 3076 H TREKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35500 g |
| Binnendiameter | 360 mm |
| Breedte | 193 mm |
| Buitendiameter | 450 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.765,48 excl. BTW
/ stuk
€ 9.396,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
