Referenties
SMC:CA2-C04
Rubix:05268203
Fabrikant:CA2-C04

Documenten
Productdetails : SMC SINGLE CLEVIS CA2-C04
Luchtcilinderserie CA2 is geïntroduceerd met specificaties en afmetingen die gelijkwaardig zijn aan de bestaande CA1-serie. Er zijn diverse verbeteringen aangebracht aan de CA2-serie, waaronder een verbetering van de zijdelingse belasting, een verhoging van de dempingscapaciteit en de toepassing van een nieuwe kussenafdichting. De bediening voor het afstellen van de kussens is efficiënter geworden en het gewicht is met 5 tot 15% verminderd. Voorraadbeheer van de compacte automatische schakelaars is eenvoudig, omdat er een grote verscheidenheid aan automatische schakelaars beschikbaar is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 248 g |
| Type | trekhaak kit |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,84 excl. BTW
/ stuk
€ 9,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen