Referenties
Gedore:106/B-300-N
Rubix:A0210518
Fabrikant:1123947
EAN:4036976113020

Productdetails : GEDORE AFTREKHAAK 300MM - 106/B-300-N
• 1 haak incl. klemstukken met beproefde schroefverbinding in diverse lengtes
Aftrekhaak 300 mm 1 haak incl. klemstukken met beproefde schroefverbinding in diverse lengtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1250 g |
| Type | trekpoot |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,57 excl. BTW
/ stuk
€ 143,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
