Referenties
Gedore:110/3-170
Rubix:A0926873
Fabrikant:2303108
EAN:4036976125351



Productdetails : GEDORE LOSSE HAAK 170 MM 110 / 3 - 170
• met dubbelzijdig bruikbare brede of smalle haakeinden
• compleet met: plaatstrippen en schroeven
Aftrekhaak 170 mm met dubbelzijdig bruikbare brede of smalle haakeinden compleet met: plaatstrippen en schroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Type | gedore losse haak 170 mm 110 / 3 - 170 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,71 excl. BTW
/ stuk
€ 66,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
