Referenties
Bahco:9048-200
Rubix:A0770937
EAN:7314150138159

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHRIJFHAAK 200MM 9048-200
Schrijfhaken met een extra marker over de meetschaal voor het gemakkelijk herhaald aanduiden van maten. Nauwkeurigheid 1mm/1m. De schrijfhaak heeft een bewegende pen die het mogelijk maakt om de schrijfhaak op de hoek van het werkstuk te plaatsen zonder dat deze valt. Hierdoor kunt u makkelijker met 1 hand werken.
Sterke punten
•Nauwkeurigheid 1 mm/m
Roestvrijstalen blad
Aluminium behuizing
Timmermanshaak inclusief een schuifmarker over de maatverdeling om het markeren van herhaalde afmetingen te vergemakkelijken
Een beweegbare pen waarmee de gebruiker de winkelhaak op de rand van het werkstuk kan plaatsen zonder dat deze naar beneden valt, dit maakt eenhandig werken veel eenvoudiger
Roestvrijstalen blad
Aluminium behuizing
Timmermanshaak inclusief een schuifmarker over de maatverdeling om het markeren van herhaalde afmetingen te vergemakkelijken
Een beweegbare pen waarmee de gebruiker de winkelhaak op de rand van het werkstuk kan plaatsen zonder dat deze naar beneden valt, dit maakt eenhandig werken veel eenvoudiger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Type | timmermanshaak |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,56 excl. BTW
/ stuk
€ 26,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
