Referenties
Gedore:112/3-200
Rubix:10051044
Fabrikant:2303191
EAN:4036976125443

Productdetails : GEDORE LOSSE HAAK 200 MM - 112 / 3 - 200
• 1 haak compleet met: plaatstrippen en schroeven
Aftrekhaak 320 mm 1 haak compleet met: plaatstrippen en schroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1070 g |
| Type | gedore losse haak 200 mm - 112 / 3 - 200 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,56 excl. BTW
/ stuk
€ 103,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
