Referenties
Gedore:106/C-200-E
Rubix:10051023
Fabrikant:1178350
EAN:4036976112948

Documenten
Productdetails : GEDORE AFTREKHAAK 200MM - 106/C-200-E
• 1 haak incl. klemstukken met beproefde schroefverbinding in diverse lengtes
Aftrekhaak 200 mm 1 haak incl. klemstukken met snelverstelling, snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haken op de traverse
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Type | trekbeen met snelontgrendeling |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,94 excl. BTW
/ stuk
€ 96,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
