BAHCO TREKKER 2ARMS 25-80MM 200MM 4532-AL
Trekker 2-armig 4532
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4532-AL
Rubix:A0772570
EAN:7314150221912


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 80 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO TREKKER 2ARMS 25-80MM 200MM 4532-AL
Trekker met 2 armen. Uitvoering: gegalvaniseerd, vanaf 4532-C: inductie geharde slijtvaste spindel. Armen en brug hamer gesmeed. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Door het omzetten van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken. De grote draagvlakken van de armen bieden vele voordelen om onbeschadigd en snel riemschijven, tandwielen, kogellagers enz. te demonteren. De grote klauw biedt vele voordelen voor het voorzichtig en snel verwijderen van riemschijven, tandwielen, kogellagers etc. Armen grijpen steeds parallel aan. Armpunt uiterst plat en arm uiterst smal. 4532/B: Reserve klauw. 4532K: Paar reserve armen. 4532LK: Paar lange reserve armen. 4532/S: Reserve spindel.
Sterke punten
Grote klauwvlakken bieden veel voordelen voor het zorgvuldig en snel verwijderen van poelies, tandwielen en kogellagers|Extern en intern omkeerbaar door de armen te verplaatsen|Afwerking: Gegalvaniseerd, met inductiegeharde spil, vanaf 4532-C, D, E, F, G en H|Armen grijpen altijd parallel aan elkaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1510 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 80 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 4,6 t |
| Gebruik | voor het voorzichtig en snel verwijderen van riemschijven, tandwielen en kogellagers. |
| Type | 2-armige universele trekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,50 excl. BTW
/ stuk
€ 121,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen