BAHCO TREKKER 2ARMS 60-200MM 150MM 4532-D
Trekker 2-armig 4532
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4532-D
Rubix:10082493
EAN:7314151082130


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 200 mm |
| Uitwendige capaciteit | 270 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO TREKKER 2ARMS 60-200MM 150MM 4532-D
Trekker met 2 armen. Uitvoering: gegalvaniseerd, vanaf 4532-C: inductie geharde slijtvaste spindel. Armen en brug hamer gesmeed. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Door het omzetten van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken. De grote draagvlakken van de armen bieden vele voordelen om onbeschadigd en snel riemschijven, tandwielen, kogellagers enz. te demonteren. De grote klauw biedt vele voordelen voor het voorzichtig en snel verwijderen van riemschijven, tandwielen, kogellagers etc. Armen grijpen steeds parallel aan. Armpunt uiterst plat en arm uiterst smal. 4532/B: Reserve klauw. 4532K: Paar reserve armen. 4532LK: Paar lange reserve armen. 4532/S: Reserve spindel.
Sterke punten
Grote klauwvlakken bieden veel voordelen voor het zorgvuldig en snel verwijderen van poelies, tandwielen en kogellagers|Extern en intern omkeerbaar door de armen te verplaatsen|Afwerking: Gegalvaniseerd, met inductiegeharde spil, vanaf 4532-C, D, E, F, G en H|Armen grijpen altijd parallel aan elkaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3480 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 200 mm |
| Uitwendige capaciteit | 270 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Extractievermogen | 6,5 t |
| Gebruik | voor het gecontroleerd verwijderen van onderdelen zoals poelies, tandwielen en kogellagers. door de armen om te zetten is hij geschikt voor zowel inwendige als uitwendige toepassingen. |
| Diameter | 22 mm |
| Type | universele uittrekker |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,06 excl. BTW
/ stuk
€ 200,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen