Referenties
Facom:U.53R1L
Rubix:10105071
EAN:3148510703817



Productdetails : FACOM TREKKER U.53R1L
d [mm]: M8 x 1,25L [mm]: 95Trekstang: U.23K1A[kg]: 0,050
Sterke punten
• Per 2 geleverde stangen met verchroomde verloopstukken, moeren en ringetjes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 189 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 210x15x15 mm |
| Gewicht verpakking | 189 g |
| Diepte | 205 mm |
| Gebruik | voor gebruik met facom trekstang/potence u.53k1. vervangende verbindingsstang (geleverd per 2) met chromen uiteinden, moeren en ringen. |
| Diameter | 10 mm |
| Type | reservestang voor trekstangen (vervangingsstang voor potence u.53k1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,09 excl. BTW
/ stuk
€ 25,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen