FACOM TREKKER U.14L

U.14 - Zelfklemmende buitentrekkers met slanke bekken

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.14L
Rubix:10105257
EAN:3148510663104
FACOM TREKKER U.14L

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit45 mm
Uitwendige capaciteit45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TREKKER U.14L


De zelfklemmende trekkers van FACOM bieden een betrouwbare oplossing voor het verwijderen van lichte mechanische onderdelen. Dankzij de constructie met twee slanke bekken en een zelfklemmend mechanisme garanderen ze een stabiele grip op het te demonteren stuk, zonder dat extra gereedschap nodig is.

Kenmerken:
De FACOM U.14A en U.14L zelfklemmende trekkers zijn ontworpen voor het eenvoudig lostrekken van strak gemonteerde onderdelen zoals accuklemmen, ringen, geklemde of geklikte onderdelen, enz. Elk model is uitgerust met twee fijne grijparmen die zorgen voor een stabiele en nauwkeurige grip op het oppervlak. De geïntegreerde terugstelveer houdt de armen automatisch in positie op het onderdeel, zelfs zonder aangelegde trekkracht, wat het positioneren en hanteren vergemakkelijkt. De schuifbare handgreep maakt het mogelijk de trekkracht met de hand uit te oefenen en verhoogt zo de gevoeligheid en controle. De trekkers zijn volledig vervaardigd uit staal en zijn voorzien van een matte geblauwde (gefosfateerde) afwerking, wat zorgt voor een goede weerstand tegen slijtage en corrosie. Bovendien worden ze geleverd met levenslange garantie van FACOM.

Specificaties:
• Referentie U.14A: maximale buitengreep 35 mm
• Hoogte: 125,00 mm
• Breedte: 75,00 mm
• Gewicht: 340 g
• Referentie U.14L: maximale buitengreep 45 mm
• Hoogte: 150,00 mm
• Breedte: 85,00 mm
• Gewicht: 380 g
• Aantal bekken: 2
• Handgreep: schuifbaar
• Afwerking: mat geblauwd staal (fosfaat)
• Levenslange garantie van FACOM: omruiling bij productiefout

Sterke punten

• Automatische grip dankzij de terugstelveer, waardoor herpositioneren niet nodig is
• Gemakkelijke toegang in beperkte ruimtes dankzij de slanke en geprofileerde klauwen
• Snelle en veilige bediening via de schuifbare handgreep
• Stabiel gebruik, ook zonder onmiddellijke spanning

Toepassingen

Deze handtrekkers worden gebruikt bij mechanische demontagewerkzaamheden, onderhoud en industriële onderhoudswerkzaamheden. Door het ontwerp zijn ze bijzonder geschikt voor het verwijderen van accuklemmen, kleine lagers en strak gemonteerde onderdelen in beperkte ruimtes. Ze worden toegepast in werkplaatsen voor algemene mechanica, onderhoudsdiensten voor elektrische installaties en bij interventies aan roterende machines en voertuigen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht377 g
Afmeting verpakking (D x B x H)132x77x40 mm
Gewicht verpakking383 g
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit45 mm
Uitwendige capaciteit45 mm
Diepte60 mm
Extractievermogen0,5 t
€ 59,06 excl. BTW
/ stuk
€ 71,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden