Referenties
Bahco:4533HP/S
Rubix:A0771909
EAN:7314150224487
Documenten
Productdetails : BAHCO SPINDEL 4533HP 4528-1 4533HP/S
Trekkers: drie armen en meer. Door de beweegbare, uitwisselbare brugarmen als 2-, 3- of 4-armige trekker te gebruiken. De armen kunnen op de brug radiaal verschoven en dan vastgeklemd worden. Door het omdraaien van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken. 4533HP: Hydraulisch. 4533M: Mechanisch met inductiegeharde, slijtvaste spindel. 4533HP/S: Buitenschroefdraad van de hydraulische spindel: G1" x 11 x 365. 4533M/S: Buitenschroefdraad van de hydraulische spindel: G1" x 11 x 365. 4533HPK en 4533MK: Set van drie reserve armen.
Sterke punten
•Radially movable and interchangeable arms
External-internal reversible by relocating arms
To be used as a 2-, 3- or 4-arm pullers due to moveable and interchangeable yoke arms
The arms can be moved radially on the yoke and can be fixed at the desired span
4533HP hydraulic system
4533M mechanical system with induction hardened and wear resistant spindle
4533HP/S spindle male thread
4533M/S spindle male thread
4533HPK and 4533MK sets of 3 spare arms
Extractors: 3 legs and multi-arms
External-internal reversible by relocating arms
To be used as a 2-, 3- or 4-arm pullers due to moveable and interchangeable yoke arms
The arms can be moved radially on the yoke and can be fixed at the desired span
4533HP hydraulic system
4533M mechanical system with induction hardened and wear resistant spindle
4533HP/S spindle male thread
4533M/S spindle male thread
4533HPK and 4533MK sets of 3 spare arms
Extractors: 3 legs and multi-arms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3500 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,89 excl. BTW
/ stuk
€ 492,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

