GEDORE TREKKER 2-ARMIG 300X300MM - 1.16/1

Uittrekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.16/1
Rubix:10051081
Fabrikant:8007080
EAN:4036976104721
GEDORE TREKKER 2-ARMIG 300X300MM - 1.16/1

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit300 mm
Uitwendige capaciteit300 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TREKKER 2-ARMIG 300X300MM - 1.16/1


Sterke punten

•Zeer sterk
Bijzonder geschikt voor de industrie en voor zware landbouw- en bouwmachines
De poten grijpen automatisch
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Kan uitgebreid worden tot 3 armen door aanvullend een grote haak aan te schaffen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit300 mm
Uitwendige capaciteit300 mm
Diepte19 mm
Extractievermogen8 t
Gebruikvoor industriële toepassingen; geschikt voor zware landbouw- en bouwmachines.
Diameter36 mm
Typeuittrekker
€ 325,89 excl. BTW
/ stuk
€ 394,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen