ROEBUCK COMBINATIE 3 ARM TREKKER (3-3) 45 X 200 MM 886556

Universele trekker met 3 armen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:7570454
Roebuck:886556
Rubix:A0041359
EAN:3660338399862
ROEBUCK COMBINATIE 3 ARM TREKKER (3-3) 45 X 200 MM 886556

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit260 mm
Uitwendige capaciteit200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK COMBINATIE 3 ARM TREKKER (3-3) 45 X 200 MM 886556


Standaard trekhaak.
Sterk ontwerp, hoogwaardige prestaties en lange levensduur
De eindstop beschermt de haak tegen wegglijden van de dwarsbalk.
Trekhaken met oneindig variabele afstelling op de dwarsbalk.
Ontwerp met twee armen voor ruimtebesparende werking. Mechanische drukschroef.
Gefreesde schroefdraad behandeld met speciale coating.
Snel wisselen of draaien van de trekbek door de eindstop in te drukken.
De trekhaken kunnen zowel intern als extern worden gebruikt door ze te draaien.
Geschikt voor het trekken van asymmetrische werkstukken.
Spoelkopband voorkomt dat de sleutel eraf glijdt.
Gefabriceerd in Duitsland
Combination 3 Arm Puller (3-3) 45 x 200 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit260 mm
Uitwendige capaciteit200 mm
Extractievermogen3 t
€ 230,40 excl. BTW
/ stuk
€ 278,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen