Referenties
Bahco:4543K110
Rubix:A0772535
EAN:7314150224746


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 60 mm |
| Uitwendige capaciteit | 60 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4543-1 4543-10 4543K110
Trekker met 2 en 3 armen. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Handzame trekker voor het kleinere werk zoals poolklemmen, tandwielen, kogellagers, riemschijven, enz. 4543-1, 4543-2, 4543-3 met 2 armen. 4543-10, 4543-20, 4543-30 met 3 armen. 4543/B: Reserve klauw. 4543-12/B voor 4543-1 en 4543-2. 4543-3/B voor 4543-3. 4543-1020/B voor 4543-10 en 4543-20. 4543-30/B voor 4543-30. 4543K: Reserve arm. 4543K110 voor 4543-1 en 4543-10. 4543K220 voor 4543-2 en 4543-20. 4543K330 voor 4543-3 en 4543-30. 4543/S: Reserve spindel. 4543-1/S voor 4543-1 and 4543-10. 4543-2/S voor 4543-2 and 4543-20. 4543-3/S voor 4543-3 and 4543-30.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 60 mm |
| Uitwendige capaciteit | 60 mm |
| Diepte | 40 mm |
| Extractievermogen | 1,2 t |
| Gebruik | voor het trekken van o.a. aansluitingen/klemmen, tandwielen, kogellagers en katrollen; geschikt voor lichte werkzaamheden. |
| Diameter | 10 mm |
| Type | 3-armige trekker (licht belaste toepassing), gegalvaniseerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,14 excl. BTW
/ stuk
€ 11,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen