GEDORE TREKKER MET SPANBEUGEL 160X260MM - 1.22/2

Uittrekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.22/2
Rubix:10050066
Fabrikant:8009100
EAN:4036976104929
GEDORE TREKKER MET SPANBEUGEL 160X260MM - 1.22/2

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit14 mm
Uitwendige capaciteit160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TREKKER MET SPANBEUGEL 160X260MM - 1.22/2


Sterke punten

•Dubbelzijdig bruikbare haken
Bijzonder geschikt voor het scheiden en aftrekken van vlak aansluitende onderdelen
Bijzonder economisch dankzij de meerdere instelmogelijkheden van de klemdiepte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit14 mm
Uitwendige capaciteit160 mm
Diepte260 mm
Extractievermogen7,5 t
Gebruikvoor het uittrekken en demonteren van vlak zittende onderdelen, met name wanneer andere uittrekkers niet goed bij de werkplek komen; door de verstelbare spanbeugel geschikt voor een breed bereik aan toepassingen in onderhoud en reparatie.
Diameter22 mm
Typeuittrekker met spanbeugel (1.22/2)
€ 248,09 excl. BTW
/ stuk
€ 300,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen