GEDORE AFTREKHAAK INCL. KLEMSTUKKEN 250MM - 106/A-250-SE
Trekker incl. klemstukken met snelverstelling 106
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:106/A-250-SE
Rubix:A0210507
Fabrikant:2015773
EAN:4036976125108

Documenten
Productdetails : GEDORE AFTREKHAAK INCL. KLEMSTUKKEN 250MM - 106/A-250-SE
• 1 slanke haak incl. klemstukken met snelverstelling, snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haken op de traverse
Aftrekhaak incl. klemstukken met snelverstelling 250 mm 1 slanke haak incl. klemstukken met snelverstelling, snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haken op de traverse
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Type | trekhaak |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,51 excl. BTW
/ stuk
€ 145,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
