Referenties
Gedore:110/4-260
Rubix:A0926872
Fabrikant:2303116
EAN:4036976125368



Productdetails : GEDORE LOSSE HAAK 260 MM 110 / 4 - 260
• met dubbelzijdig bruikbare brede of smalle haakeinden
• compleet met: plaatstrippen en schroeven
Aftrekhaak 260 mm met dubbelzijdig bruikbare brede of smalle haakeinden compleet met: plaatstrippen en schroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1650 g |
| Type | gedore losse haak 260 mm 110 / 4 - 260 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,41 excl. BTW
/ stuk
€ 155,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
