Referenties
Festo:DZH-32-125-PPV-A
Rubix:05101943
Fabrikant:14046
EAN:4052568112240

Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-32-125-PPV-A 14046
vlakke cilinder DZH-32-125-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=125 mm, Zuigerdiameter=(* 32 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,7 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 863 g |
| Type | dzh platte cilinder, metrisch |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,46 excl. BTW
/ stuk
€ 300,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden