AVENTICS TREKSTANGCILINDER TRB-DA-063-0125-0-2-2-1-1-1-BAS
Trekstangcilinder ISO 15552 serie TRB
Zie technische informatieReferenties
Aventics:0822343005
Rubix:05082709
Fabrikant:0822343005

Productdetails : AVENTICS TREKSTANGCILINDER TRB-DA-063-0125-0-2-2-1-1-1-BAS
Trekstangcilinder ISO 15552 serie TRB
Trekstangcilinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | trekstangcilinder iso 15552 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,11 excl. BTW
/ stuk
€ 274,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen