FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-25-25-P-A-KF-S2 162118

Cilinder DPZJ-25

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DPZJ-25-25-P-A-KF-S2
Rubix:05105865
Fabrikant:162118
EAN:4052568130534
FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-25-25-P-A-KF-S2 162118
Technische samenvatting
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CILINDER DUB. ZUIGERSTANG DPZJ-25-25-P-A-KF-S2 162118


Cilinder met dubbele zuiger DPZJ-25-25-P-A-KF-S2 met twee parallelle, doorlopende zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping. Slag=25 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=10 mm, Zuigerdiameter=25 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1451 g
Typedubbele zuigercilinder (twin) dpz
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
809,76 excl. BTW
/ stuk
979,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen