Referenties


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 50 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | dubbelwerkend |
Productdetails : NORGREN CILINDER RA/802050/M/80
De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat efficiënte dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industriële normen en die hoge betrouwbaarheid leveren in automatisering, bewegingscontrolesystemen en veeleisende mechanische toepassingen.
De cilinders uit deze serie zijn verkrijgbaar in een breed bereik van zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slaglengtes (standaard: 25–500mm, mogelijkheid voor niet-standaard lengtes tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit en aanpassing aan diverse montageopdrachten garandeert. De constructie van de cilinders omvat zowel geprofileerde als ronde behuizingen, met poorten afgestemd op gangbare pneumatische koppelingen en aansluitingen.
De standaarduitvoering werkt in een breed temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werken bij hoge temperaturen tot +150°C of bij lage temperaturen tot -40°C mogelijk. De constructie in geanodiseerd aluminium en afdichtingsmaterialen van hoge kwaliteit garandeert een lange levensduur en bestendigheid tegen industriële omgevingen.
Het geavanceerde dempingssysteem "Adaptive Cushioning System (ACS)" zorgt voor efficiënte demping van de beweging, minimaliseert trillingen en slijtage van componenten, wat resulteert in een vloeiende werking van de cilinder en een lagere belasting van de persluchtinstallatie. De serie ISOLine™ 15552 is ideaal voor toepassingen in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering, waar precieze bewegingscontrole en betrouwbare werking vereist zijn.
Sterke punten
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | dubbelwerkend |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden