Referenties
KCL:725-8
Rubix:22421526
Fabrikant:072508141X
EAN:4008198772583






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN TRICOPREN 40 CM 725 MT 8
Naadloze katoenen voering van verstevigd chloropreen. Handpalmprofiel. Lange manchet.
Sterke punten
Brede chemische weerstand, hoge mechanische weerstand, handpalmprofiel garandeert goede grip bij het hanteren van natte delen, maakt langere werksessies mogelijk zonder vermoeidheid, flexibel onder warme en koude omstandigheden, goede beweeglijkheid.
Toepassingen
Verwijdering van verontreinigde onderdelen uit dompelbaden, hanteren van verontreinigde zware onderdelen, reiniging en onderhoud in chemische fabrieken, chemische industrie, werken met geoliede en vette onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 238 g |
| Maat | 8 |
| Lengte | 390 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Dikte | 1,3 mm |
| Materiaal | gewatteerd |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 351,30 excl. BTW
/ 10 paar
€ 425,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
