UVEX HANDSCHOEN NITRIL RUBIFLEX NB35B BLUE MT 10

Uvex rubiflex S NB35B

Zie technische informatie

Referenties

Uvex:6022410
Rubix:22730200
Fabrikant:6022410
EAN:4048612008928
UVEX HANDSCHOEN NITRIL RUBIFLEX NB35B BLUE MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Lengte35 mm
Chemische resistentiejkl
Zie alle specificaties

Productdetails : UVEX HANDSCHOEN NITRIL RUBIFLEX NB35B BLUE MT 10


rubiflex S NB35B is een chemische beschermende handschoen met een uiterst licht gewicht die effectieve bescherming combineert met uitzonderlijke flexibiliteit en gebruiksgemak. De katoenen interlock-voering garandeert comfort en reguleert de interne temperatuur van de handschoenen. De handschoen past zich perfect aan de handen aan dankzij het ergonomische ontwerp.

Sterke punten

Anatomische vorm. Zeer flexibel en zeer licht. Goede mechanische eigenschappen. Goede weerstand tegen vele chemische producten. Opmerkelijke tactiele gevoeligheid. Zweetabsorberende voering.

Toepassingen

Chemische industrie. Automobielindustrie. Schilderwerkplaatsen. Laboratoria.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat10
Lengte35 mm
Chemische resistentiejkl
Hoofdmateriaalkatoen
Verpakking10 minuten
Kleurzwart
Dikte0,4 mm
Materiaalwattenvergrendeling
Land van oorsprongDE
€ 92,60 excl. BTW
/ 10 paar
€ 112,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen