Referenties






Productdetails : TRICORP PARKA MIDI 402004 ZWART MT 5XL
De Midi Parka dankt zijn populariteit aan het lichte gewicht en uitstekende kwaliteit. De parka is volledig gewatteerd, ademend, winddicht en waterafstotend. De reflectiepiping zorgt bovendien voor extra zichtbaarheid. Deze Midi Parka is uitgevoerd met getapete naden en gelamineerde waterafstotende ritsen. Ook beschikt deze kwalitatief hoogstaande werkjas over tricot windvangers in de mouwen, verstelbare manchetten d.m.v. klittenband en een stormflap aan de achterzijde. Aan de binnenzijde is een ID-badge aangebracht op de binnenzak. De gevoerde capuchon van de Midi Parka is afneembaar. Met 4 buitenzakken en 2 binnenzakken, waarvan er één geschikt is voor telefoon inclusief snoerdoorvoer, heb je volop opbergruimte. De Midi Parka is dus volledig op jouw wensen af te stemmen!
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester + pu coating |
| Aangepaste tariefcode | 6201139010 |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
