Referenties
Tricorp:304005BlackXL
Rubix:22173282
EAN:8718326079458





Productdetails : TRICORP SWEATER PREMIUM 304005 ZWART MT XL
Deze Premium sweater met ronde hals heeft een schuin stiksel over de borst. Het Tricorp Premium logo is zichbaar op de linkermouw. De trui is gemaakt van 80% gekamd katoen en 20% polyester. Het is een 3 piece fleece. Deze trendy sweater is verkrijgbaar in vier kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 80% katoen / 20% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,97 excl. BTW
/ stuk
€ 43,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
