TRICORP SWEATVEST REDEFINED BI 306108 ZW/GR MT XS
TRICORP SWEATVEST REDEFINED BI 306108 ZW/RD
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306108BlackGreyXS
Rubix:A0886087
Fabrikant:306108BlackGreyXS
EAN:8718326578333

Productdetails : TRICORP SWEATVEST REDEFINED BI 306108 ZW/GR MT XS
Het Sweatvest Bicolor Redefined van Tricorp is jouw nieuwe favoriet op de werkvloer. Gemaakt van 65% biologisch katoen en 35% gerecycled polyester, biedt dit vest niet alleen comfort, maar ook een statement: jij kiest bewust. Het werkvest heeft een doekgewicht van 320 g/m² en houdt je warm terwijl de ritssluiting met hoge kraag en ingezette zakken met rits zorgen voor praktische functionaliteit.Met zijn bicolor design sluit het Sweatvest Bicolor Redefined naadloos aan op jouw huisstijl. De regular fit zit altijd goed, en dankzij de OEKOTEX-100, RCS en OCS-certificeringen weet je zeker dat je duurzaam bezig bent. Het vest is wasbaar op 60°C en bestand tegen intensief gebruik. Het Sweatvest Bicolor Redefined is verkrijgbaar in de kleuren Black-Brightred, Black-Grey, Black-Lime, Black-Orange, Ink-Royal blue, Sand-Black, Teal-Black en White-Anthracite. Combineer dit sweatvest met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% biologisch katoen / 35% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,45 excl. BTW
/ stuk
€ 46,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
