Referenties
KCL:738-9
Rubix:22421763
Fabrikant:073809141X
EAN:4008198773894






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN TRICOTRIL WINTER 738 MT 9
Ondersteund nitril. Zware naadloze wollen voering. Handpalmprofiel.
Sterke punten
Isolerende werking bij hoge of lage temperaturen, kortstondige bescherming tegen kou tot -50 °C, brede chemische weerstand, hoge mechanische weerstand, goede grip bij de omgang met vette en olieachtige delen, maakt langere werksessies zonder vermoeidheid mogelijk.
Toepassingen
Werken in koude gebieden, werken in gebieden met kortstondig stoomgevaar, werken met vervuilde zware onderdelen, reiniging en onderhoud chemische fabrieken, verzinkingswerkzaamheden, chemische industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 184 g |
| Maat | 9 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Lengte | 300 mm |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Materiaal | gewatteerd |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,73 excl. BTW
/ paar
€ 43,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
