Referenties
KCL:739-8
Rubix:22421758
Fabrikant:073908141X
EAN:4008198773986






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN TRICOTRIL WINTER 739 40 CM MT 8
Ondersteund nitril. Zware naadloze wollen voering. Handpalmprofiel. Lange manchet.
Sterke punten
Isolerende werking bij hoge of lage temperaturen, kortstondige bescherming tegen kou tot -50 °C, brede chemische weerstand, hoge mechanische weerstand, goede grip bij de omgang met vette en olieachtige delen, maakt langere werksessies zonder vermoeidheid mogelijk.
Toepassingen
Werken in koude gebieden, werken in gebieden met kortstondig stoomgevaar, werken met vervuilde zware onderdelen, reiniging en onderhoud chemische fabrieken, verzinkingswerkzaamheden, chemische industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 197 g |
| Maat | 8 |
| Lengte | 390 mm |
| Chemische resistentie | ajl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Kleur | groen |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal | gewatteerd |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,60 excl. BTW
/ 10 paar
€ 438,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
