Referenties
Ansell:87085070BP
Rubix:A0689929
Fabrikant:87085070BP
EAN:10076490701946

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-085 MT 7
- Handschoen van natuurrubberlatex, lichtgewicht, met flockvoering.
- Voor gebruik in omgevingen met een laag risico.
- Bestendig en flexibel, zeer comfortabel.
- AQL 1.5
Sterke punten
- Gerolde boord voor scheurweerstand en gemakkelijk aantrekken
- Geschikt voor voedselcontact
- Goede slijtvastheid
- 100% katoenen flockvoering
Toepassingen
Reiniging|Landbouw|Alle toepassingen in de voedselverwerking met voedselcontact|Fruitverwerking|Fruit en groenten|Laboratoriumonderhoud en schoonmaak|Schoonmaakwerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Lengte | 300 mm |
| Chemische resistentie | klt |
| Hoofdmateriaal | latex |
| ESD | nee |
| Kleur | roze |
| Materiaal | natuurrubberlatex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,96 excl. BTW
/ 144 paar
€ 364,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen