MECALINE KETTING 32B-3
Triplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:883799
Mecaline:32B3-MTR
Rubix:A0062237
Fabrikant:886810
EAN:3660338401978


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 32b-3 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 32B-3
Triplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 50,88 TRIPLE - MTR 32B
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2.50 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 32b-3 |
| Diameter rol | 29,21 mm |
| Interne breedte min. | 30,99 mm |
| Ketting lengte | 2500 m |
| Penlengte | 187,08 mm |
| Kettingspen diameter | 17,81 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 42,3 mm |
| Plaatdickte | 7,1 mm |
| Breukkracht min. | 670 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 649,18 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 785,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden