Referenties
Vervangen ref.:884362
Mecaline:C10B1SPL-MTR
Rubix:A0062214
Fabrikant:886833
EAN:3660338402203


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 10b-1 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 10B-1 RECHTE ZIJPLAAT
Onze kettingen voldoen aan de Europese norm (DIN 8187 - ISO 606) die de dimensionale kenmerken beschrijft. Ze zijn ontwikkeld voor de meest voorkomende vereisten. Deze kettingen zijn gemaakt van koolstofstaal (behalve de roestvrijstalen kettingen). De platen zijn in de kern behandeld (42 tot 46 HRC), de pennen zijn gecarbonitrideerd.
Straight sided chain 10B (15.87mm) Simplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor gebruik met BS-ketting en tandkransen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 10b-1 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Interne breedte min. | 9,65 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Penlengte | 29,5 mm |
| Kettingspen diameter | 5,08 mm |
| Plaattype | recht |
| Plaathoogte | 14,6 mm |
| Plaatdickte | 1,65 mm |
| Breukkracht min. | 22,2 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,85 excl. BTW
/ 5 meters
€ 25,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen