Referenties
Fischer:080179
Rubix:0999007367
Fabrikant:KDH 8
EAN:4006209801796





Productdetails : FISCHER TUIMELPLUG KDH 8 80179
De fischer KD/KDH/KDR tuimelpluggen zorgen voor de bevestiging van voorwerpen in gipsplaten, spaanplaten en holle vloerelementen van baksteen of beton. Dankzij de lange draadstang zijn ze geschikt voor verschillende plaatdiktes en dikke te bevestigen onderdelen. Ze zijn verkrijgbaar met schroefkop, moer, ronde haak of oogbout.
Kenmerken:
Deze tuimelpluggen zijn geschikt voor het bevestigen van schilderijen, lampen en planken in gipskartonplaten, gipsvezelplaten en spaanplaten, evenals in holle vloerelementen van baksteen of beton. Dankzij de lange draadstang kunnen ze worden gebruikt bij verschillende plaatdiktes en voor dikke te bevestigen onderdelen. Het achterste deel van de plug steunt op een groter oppervlak en verdeelt de belasting over het bouwmateriaal (gipsplaat, multiplex, spaanplaat enz.) of over de dragende elementen (holle vloerelementen).
Er zijn verschillende kopuitvoeringen beschikbaar: een schroefkop voor de referenties KD 3 en KD 4, een moer met sluitring voor de referenties KD 5, KD 6 en KD 8, een ronde haak voor de referenties KDH 3, KDH 4, KDH 5, KDH 6 en KDH 8, en een oogbout voor de referenties KDR 4, KDR 5 en KDR 6.
Het kantel- of veerelement is ook afzonderlijk verkrijgbaar, zonder draadstang. De montage gebeurt via voorsteekmontage: zodra het geheel in het boorgat is geplaatst, klapt het dragende element automatisch open achter de plaat. Er is geen speciaal montagegereedschap nodig, waardoor de installatie snel verloopt.
Specificaties:
• Referenties: KD 3 en KD 4 (schroefkop); KD 5, KD 6 en KD 8 (moer met sluitring); KDH 3, KDH 4, KDH 5, KDH 6 en KDH 8 (ronde haak); KDR 4, KDR 5 en KDR 6 (oogbout).
• Boordiameter: 12 tot 20 mm.
• Maximale dikte: 25 tot 69 mm.
• Pluglengte: 95 tot 130 mm.
• Verpakking: doos of blisterverpakking, afhankelijk van de referentie.
Kenmerken:
Deze tuimelpluggen zijn geschikt voor het bevestigen van schilderijen, lampen en planken in gipskartonplaten, gipsvezelplaten en spaanplaten, evenals in holle vloerelementen van baksteen of beton. Dankzij de lange draadstang kunnen ze worden gebruikt bij verschillende plaatdiktes en voor dikke te bevestigen onderdelen. Het achterste deel van de plug steunt op een groter oppervlak en verdeelt de belasting over het bouwmateriaal (gipsplaat, multiplex, spaanplaat enz.) of over de dragende elementen (holle vloerelementen).
Er zijn verschillende kopuitvoeringen beschikbaar: een schroefkop voor de referenties KD 3 en KD 4, een moer met sluitring voor de referenties KD 5, KD 6 en KD 8, een ronde haak voor de referenties KDH 3, KDH 4, KDH 5, KDH 6 en KDH 8, en een oogbout voor de referenties KDR 4, KDR 5 en KDR 6.
Het kantel- of veerelement is ook afzonderlijk verkrijgbaar, zonder draadstang. De montage gebeurt via voorsteekmontage: zodra het geheel in het boorgat is geplaatst, klapt het dragende element automatisch open achter de plaat. Er is geen speciaal montagegereedschap nodig, waardoor de installatie snel verloopt.
Specificaties:
• Referenties: KD 3 en KD 4 (schroefkop); KD 5, KD 6 en KD 8 (moer met sluitring); KDH 3, KDH 4, KDH 5, KDH 6 en KDH 8 (ronde haak); KDR 4, KDR 5 en KDR 6 (oogbout).
• Boordiameter: 12 tot 20 mm.
• Maximale dikte: 25 tot 69 mm.
• Pluglengte: 95 tot 130 mm.
• Verpakking: doos of blisterverpakking, afhankelijk van de referentie.
Sterke punten
• Dankzij de lange draadstang kunnen onderdelen met verschillende diktes worden bevestigd zonder van referentie te wisselen.
• Het automatisch openklappen van het dragende element vereenvoudigt de montage achter de plaat.
• Doordat er geen speciaal montagegereedschap nodig is, wordt de installatietijd verkort.
• De verschillende beschikbare kopuitvoeringen bieden meer montagemogelijkheden.
• Het automatisch openklappen van het dragende element vereenvoudigt de montage achter de plaat.
• Doordat er geen speciaal montagegereedschap nodig is, wordt de installatietijd verkort.
• De verschillende beschikbare kopuitvoeringen bieden meer montagemogelijkheden.
Toepassingen
Deze bevestigingsmiddelen zijn geschikt voor het monteren van schilderijlijsten, lampen, lichte wandplanken, handdoekhouders, badkamerkastjes en lichte hangkasten, evenals voor het bevestigen van beugels voor kabels en leidingen. Ze kunnen worden gebruikt in gipskartonplaten, gipsvezelplaten, spaanplaten, multiplex en holle vloerelementen van baksteen of beton.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1869 g |
| Boordiameter | 20 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | kd |
| 90 mm | |
| 230 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 87,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen