Referenties
Bahco:9-12-51/3806-KP
Rubix:10071224
EAN:7311518044558

Documenten
Productdetails : BAHCO BEUGELZAAG ALL-ROUND 12 9-12-51/3806-KP
Zaagbeugel past door het handig formaat in een gereedschapskist, ideaal voor loodgieters en elektriciens. Gemakkelijk op te bergen in auto, boot, caravan. Compleet met 12" (300 mm) beugelzaagblad type 51 voor het zagen van hout evenals een 12" (300 mm) SANDFLEX bimetaal handmetaalzaagblad 3906. Veilige zaagbladtandenbeschermer en metalen handbeschermer ter voorkoming van verwondingen aan de hand.
Sterke punten
•Voorzien van twee bladen
Type 51-blad voor het zagen van droog hout
Sandflex® bi-metalen zaagblad 3906 met 24 TPI voor metaalbewerking
Inclusief mesbeschermer voor veiligheid en handbeschermer om knokkelletsels te voorkomen
Mini-boogzaag van gereedschapskistformaat, ideaal voor loodgieters en elektriciens
Eenvoudig op te bergen
Type 51-blad voor het zagen van droog hout
Sandflex® bi-metalen zaagblad 3906 met 24 TPI voor metaalbewerking
Inclusief mesbeschermer voor veiligheid en handbeschermer om knokkelletsels te voorkomen
Mini-boogzaag van gereedschapskistformaat, ideaal voor loodgieters en elektriciens
Eenvoudig op te bergen
Toepassingen
Zagen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 538 g |
| Lengte | 320 mm |
| Gewicht | 520 g |
| Type | mini-boogzaag |
| Aantal elementen | 1 |
| Materiaal | bi-metaal |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,98 excl. BTW
/ stuk
€ 22,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
