Referenties
Bahco:TAH317
Rubix:A0769273
EAN:7314150319985




Technische samenvatting
| Lengte | 432 mm |
|---|---|
| Gewicht | 500 g |
| Type | bahco metaalzaagbeugel tah317 (met metalen draadsling), blad 300 mm sandflex® bimetaal |
Productdetails : BAHCO METAALZAAGBEUGEL 300MM TAH TAH317
Bahco TAH317 metaalzaagbeugel met metalen draadsling voor allround gebruik. Slank ontwerp voor goede toegang, geleverd met 300 mm Sandflex® bimetaal blad (24 TPI) en geschikt voor werken op hoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 432 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Type | bahco metaalzaagbeugel tah317 (met metalen draadsling), blad 300 mm sandflex® bimetaal |
| Aantal elementen | 1 |
| Materiaal | metaal (zaagbeugel) + sandflex® bimetaal zaagblad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,67 excl. BTW
/ stuk
€ 33,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen