Referenties
Bahco:228-BULK
Rubix:A0415792
EAN:7311518009069

Documenten
Productdetails : BAHCO ZAAGBEUGEL JUNIOR IP 228-BULK
Junior ijzerzaagframe met verzinkt massief stalen profielfaam. Houten handvat met eenvoudig bladspanningsmechanisme. Compleet met 150 mm (6") zaagbladen, 32 tanden per inch. 228 is verpakt in een beschermende hoes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Lengte | 270 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Type | junior ijzerzaag |
| Aantal elementen | 1 |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,26 excl. BTW
/ stuk
€ 11,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
