Referenties
Spartex:RONGOUJM20A2
Rubix:08258220
Fabrikant:1440220
EAN:4043377134158


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 32 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 20X32X4
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M20X32X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,83 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
20 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
32 mm
Metrische diameter
M20