ELVZ 100HV SLUITRING D7989-1 M10
Sluitring voor staalconstructies DIN 7989-1 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38280.100.001
Rubix:08917046
EAN:8715492089304

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING D7989-1 M10
Sluitring voor staalconstructies DIN 7989-1 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7989 |
| Metrische diameter | M10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 126,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen